Click-Torque XP 4 draaimomentsleutel met standaard instellingenvoor insteekgereedschappen, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Artikelnummer: 05075673001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05075673001
EAN/GTIN 4013288206190
Nummer fabrikant 05075673001
L-nummer L60020 4058

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaimomentsleutel met vooringestelde draaimomentwaarde voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge herhalingsnauwkeurigheid vereist zijn.
  • De draaimomentwaarde kan binnen het meetbereik worden veranderd.
  • Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt.
  • Dankzij binnenvierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt.
  • Op aanvraag kan de standaard-draaimomentwaarde (binnen het meetbereik) voor u gewijzigd worden.

Voordeel:

  • Vooringestelde Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design
  • Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
  • De vooringestelde draaimomentwaarde kan in het testlaboratorium binnen het meetbereik worden veranderd
  • Bereik: 20-250 Nm; Nauwkeurigheid ±2% conform DIN EN ISO 6789-1:2017--07
  • Met binnenvierkant (14 x18) voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt

Levering:

  • Click-Torque XP 4 pre-set adjustable torque wrench for insert tools, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20.0 Nm x 20-250 Nm