Click-Torque XP 1 draaimomentsleutel met standaardinstellingen voor insteekgereedschappen, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2.5-25 Nm

Artikelnummer: 05075670001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05075670001
EAN/GTIN 4013288206169
Nummer fabrikant 05075670001
L-nummer L60020 3879

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaimomentsleutel met vooringestelde draaimomentwaarde voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge herhalingsnauwkeurigheid vereist zijn.
  • De draaimomentwaarde kan binnen het meetbereik worden veranderd.
  • Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt.
  • Dankzij binnenvierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt.
  • Op aanvraag kan de standaard-draaimomentwaarde (binnen het meetbereik) voor u gewijzigd worden.

Voordeel:

  • Vooringestelde Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design
  • Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
  • De vooringestelde draaimomentwaarde kan in het testlaboratorium binnen het meetbereik worden veranderd
  • Bereik: 2.5-25 Nm; Nauwkeurigheid ±2% conform DIN EN ISO 6789-1:2017--07
  • Met binnenvierkant (9x12mm) voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt

Levering:

  • Click-Torque XP 1 pre-set adjustable torque wrench for insert tools, 2.5-25 Nm, 2.5 Nm, 9x12 x 2.5 Nm x 2.5-25 Nm