Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, met Snelwisselhouder, 7456 ESD x 0,3-1,0 Nm

Artikelnummer: 05074828010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05074828010
EAN/GTIN 4013288188298
Nummer fabrikant 05074828010
L-nummer L60020 4512

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera draaimomentschroevendraaier.
  • Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade.
  • Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment.
  • Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.
  • Het draaimoment kan met speciaal-gereedschap 05137003001 binnen het meetbereik worden veranderd.
  • Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.
  • Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.
  • Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.
  • Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en 4 mm HIOS aandrijving (Wera reeks 21).

  • Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Voordeel:

  • Volgens klantspecificatie vast vooringesteld, instelbare Kraftform ESD-draaimomentschroevendraaier
  • Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 109 ohm
  • Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon en 4 mm HIOS-aandrijving
  • Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment.

Levering:

  • Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, with quick-release chuck, 7456 ESD x 0.3-1.0 Nm

Tip:

ATTENTIE: Speciaal artikel!
Geef bij het bestellen de gewenste voorinstelling binnen het mogelijke bereik (0,3 - 1,0 Nm) in Nm door aan onze verkoopafdeling.
Standaardartikel (standaard 0,3 Nm): 05074828001