Omschrijving:
- Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment.
- De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr.
- 05137004001).
- Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.
- Compact handgreep/wisselkling-systeem voor precisieschroeven met vast ingesteld draaimoment.
- De Kraftform Micro ESD-draaimomentschroevendraaier is ideaal voor het vastdraaien met een draaimoment van elektrostatisch gevoelige componenten Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21).
- Beveiligd tegen manipulatie.
- Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment.
- Herhalingsnauwkeurig 100% gegarandeerd.
- Onbegrensd handmatig losdraaimoment.
- Elektrische oppervlakteweerstand ≤ 109 Ohm voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie.
- Wordt geproduceerd conform DIN EN 61340-5-1.
- Handgreep/wisselkling-systeem voor snel wisselen van de kling.
- Met Kraftform Micro-handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel draaiengeen tijdrovend ompakken meer nodig.
- Krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten.
- Precisiezone direct boven kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden.
- Razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging.
- Voor het vervangen van bits eenvoudig de houder naar voren schuiven en bit uitnemen.
- Vrijlopende huls voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven.
- Bits geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen (o.
- a.
- HIOS, Delvo, Sehan).
- Ideaal voor gebruik bijvoorbeeld bij smartphones, mobiele telefoons, camera's, elektronische apparatuur, in tandtechnische laboratoria en tandartspraktijken.
Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Voordeel:
- Volgens klantspecificatie vast vooringesteld, instelbare Kraftform ESD-draaimomentschroevendraaier
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 109 ohm
- Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment.
- Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving en 4 mm HIOS-aandrijving
- Te gebruiken bij bijv. smartphones, gsm-toestellen, camera's en andere elektronische apparaten
Levering:
- 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value with quick-release chuck, 1461 ESD x 0.05-0.11 Nm
Tip:
ATTENTIE: Speciaal artikel!
Geef bij het bestellen de gewenste voorinstelling binnen het mogelijke bereik (0,05 - 0,11 Nm) in Nm door aan onze verkoopafdeling.
Standaardartikel (standaard 0,05 Nm): 05074810001