1460 ESD Kraftform Micro draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, met snelwisselhouder, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm

Artikelnummer: 05074800010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05074800010
EAN/GTIN 4013288188304
Nummer fabrikant 05074800010
L-nummer L60020 4287

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment.
  • De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr.
  • 05137004001).
  • Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.
  • Compact handgreep/wisselkling-systeem voor precisieschroeven met vast ingesteld draaimoment.
  • De Kraftform Micro ESD-draaimomentschroevendraaier is ideaal voor het vastdraaien met een draaimoment van elektrostatisch gevoelige componenten Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21).
  • Beveiligd tegen manipulatie.
  • Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment.
  • Herhalingsnauwkeurig 100% gegarandeerd.
  • Onbegrensd handmatig losdraaimoment.
  • Elektrische oppervlakteweerstand ≤ 109 Ohm voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie.
  • Wordt geproduceerd conform DIN EN 61340-5-1.
  • Handgreep/wisselkling-systeem voor snel wisselen van de kling.
  • Met Kraftform Micro-handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel draaiengeen tijdrovend ompakken meer nodig.
  • Krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten.
  • Precisiezone direct boven kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden.
  • Razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging.
  • Voor het vervangen van bits eenvoudig de houder naar voren schuiven en bit uitnemen.
  • Vrijlopende huls voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven.
  • Bits geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen (o.
  • a.
  • HIOS, Delvo, Sehan).
  • Ideaal voor gebruik bijvoorbeeld bij smartphones, mobiele telefoons, camera's, elektronische apparatuur, in tandtechnische laboratoria en tandartspraktijken.

  • Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Voordeel:

  • Volgens klantspecificatie vast vooringesteld, instelbare Kraftform ESD-draaimomentschroevendraaier
  • Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 109 ohm
  • Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment.
  • Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving en 4 mm HIOS-aandrijving
  • Te gebruiken bij bijv. smartphones, gsm-toestellen, camera's en andere elektronische apparaten

Levering:

  • 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value with quick-release chuck, 1460 ESD x 0.02-0.06 Nm

Tip:

ATTENTIE: Speciaal artikel!
Geef bij het bestellen de gewenste voorinstelling binnen het mogelijke bereik (0,02 - 0,06 Nm) in Nm door aan onze verkoopafdeling.
Standaardartikel (standaard 0,035 Nm): 05074800001