1460 ESD Kraftform Micro Instelbare momentschroevendraaier met standaardinstellingen (0,02-0,11 Nm) met snelwisselhouder, 1460 ESD x 0,035 Nm

Artikelnummer: 05074800001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05074800001
EAN/GTIN 4013288168351
Nummer fabrikant 05074800001
L-nummer L60020 3274

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met fabrieksinstelling op de kleinste schaalwaarde vooringesteld draaimomentwaarde.
  • Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.
  • Het draaimoment kan met speciaal-gereedschap 05137004001 binnen het meetbereik worden veranderd.
  • Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.
  • Compact handgreep/wisselkling-systeem voor precisieschroeven met vast ingesteld draaimoment.
  • De Kraftform Micro ESD-draaimomentschroevendraaier is ideaal voor het vastdraaien met een draaimoment van elektrostatisch gevoelige componenten Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21).
  • Beveiligd tegen manipulatie.
  • Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment.
  • Herhalingsnauwkeurig 100% gegarandeerd.
  • Onbegrensd handmatig losdraaimoment.
  • Elektrische oppervlakteweerstand ≤ 109 Ohm voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie.
  • Wordt geproduceerd conform DIN EN 61340-5-1.
  • Handgreep/wisselkling-systeem voor snel wisselen van de kling.
  • Met Kraftform Micro-handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel draaiengeen tijdrovend ompakken meer nodig.
  • Krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten.
  • Precisiezone direct boven kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden.
  • Razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging.
  • Voor het vervangen van bits eenvoudig de houder naar voren schuiven en bit uitnemen.
  • Vrijlopende huls voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven.
  • Bits geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen (o.
  • a.
  • HIOS, Delvo, Sehan).
  • Ideaal voor gebruik bijvoorbeeld bij smartphones, mobiele telefoons, camera's, elektronische apparatuur, in tandtechnische laboratoria en tandartspraktijken.

  • Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Voordeel:

  • Vast vooringesteld Kraftform Micro ESD-draaimomentschroevendraaier met snelwisselfunctie
  • Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 109 ohm
  • Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment.
  • Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving en 4 mm HIOS-aandrijving
  • Te gebruiken bij bijv. smartphones, gsm-toestellen, camera's en andere elektronische apparaten

Levering:

  • 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.02-0.11 Nm) and quick-release chuck, 1460 ESD x 0.035 Nm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.