Serie 7400 Kraftform ESD instelbare momentschroevendraaier (0,1-1,0 Nm) met snelwisselhouder, 7435 ESD x 0,10-0,34 Nm

Artikelnummer: 05074786001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05074786001
EAN/GTIN 4013288179036
Nummer fabrikant 05074786001
L-nummer L60020 3566

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera draaimomentschroevendraaier.
  • Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade.
  • Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig.
  • Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap.
  • Schaalwaarde goed leesbaar.
  • Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.
  • Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.
  • Meervoudige Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.
  • Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21).

Voordeel:

  • Instelbare Kraftform ESD-draaimomentschroevendraaier met snelwisselfunctie
  • Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 109 ohm
  • Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon en 4 mm HIOS-aandrijving

Levering:

  • Series 7400 ESD Kraftform adjustable torque screwdrivers (0.1-1.0 Nm), 7435 ESD x 0.10-0.34 Nm