Serie 7400 Kraftform ESD instelbare momentschroevendraaier (0,1-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, 7431 ESD x 0,30-1,00 Nm

Artikelnummer: 05074782001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype momentschroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05074782001
    EAN/GTIN 4013288179166
    Nummer fabrikant 05074782001
    L-nummer L60020 3202

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Wera draaimomentschroevendraaier.
    • Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade.
    • Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig.
    • Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap.
    • Schaalwaarde goed leesbaar.
    • Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.
    • Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.
    • Meervoudige Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.
    • Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

    Voordeel:

    • Instelbare Kraftform ESD-draaimomentschroevendraaier met Rapidaptor-snelwisselfunctie
    • Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 109 ohm
    • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken
    • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
    • Met Rapidaptor-snelwisselfunctie voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving

    Levering:

    • Series 7400 ESD Kraftform adjustable torque screwdrivers (0.1-3.0 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck, 7431 ESD x 0.30-1.00 Nm