Serie 7400 Kraftform instelbare momentschroevendraaier (0,1-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, 7431 x 0,30-1,00 Nm

Artikelnummer: 05074772001
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
maximaal draaimoment 300 cNm
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05074772001
EAN/GTIN 4013288179128
Nummer fabrikant 05074772001
L-nummer L60020 3229

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera draaimomentschroevendraaier.
  • Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig.
  • Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap.
  • Schaalwaarde goed leesbaar.
  • Met kliksignaal.
  • Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.
  • Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.
  • Meervoudige Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.
  • Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Voordeel:

  • Instelbare Kraftform-draaimomentschroevendraaier met Rapidaptor-snelwisselfunctie
  • Voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
  • Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
  • Waarschuwingssignaal bij bereiken van de waarde
  • Numerieke draaimomentschaal

Levering:

  • Series 7400 Kraftform adjustable torque screwdrivers (0.1-3.0 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck, 7431 x 0.30-1.00 Nm