Serie 7400 Kraftform instelbare Momentschroevendraaier (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm

Artikelnummer: 05074750001
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05074750001
EAN/GTIN 4013288168535
Nummer fabrikant 05074750001
L-nummer L60020 2765

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaimoment-VDE-handhouder voor veilig werken tot 1000 V.
  • Met instelbaar draaimoment van 1,23,0 Nm.
  • Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment.
  • Onbegrensd handmatig losdraaimoment.
  • Voor Kraftform Kompakt VDE-klingen: Het handgreep/wisselkling-systeem maakt snel verwisselen van de kling mogelijk en is dan ook veelzijdig inzetbaar.

Voordeel:

  • Instelbare Kraftform VDE draaimomenthandhouder
  • Met instelbaar draaimoment van 1,2-3,0 Nm
  • Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment.
  • Voor Kraftform Kompakt VDE-klingen
  • Razendsnel wisselen van de wisselklingen

Levering:

  • Series 7400 VDE Kraftform adjustable torque handle (0.3-3.5 Nm), 7441 VDE x 1.2-3.0 Nm