7443/61/9 Montageset voor bandenspanningscontrolesysteem, 9-delig

Artikelnummer: 05074745001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05074745001
EAN/GTIN 4013288168818
Nummer fabrikant 05074745001
L-nummer L60020 3336

Omschrijving

Omschrijving:

  • 9-delige gereedschapsset voor montage en onderhoud van bandendrukcontrolesystemen.
  • Met draaimomenttechnologie voor aanhalen met veilige, vooringestelde aanhaalmomenten.
  • Handgereedschap met meervoudige Kraftform-handgreep om snel en tegelijk ergonomisch te kunnen werken.
  • Twee vooringestelde gereedschappen voor montage van de overwerpmoer op de schroef en het vastschroeven van het sensorhuis op het ventiel.
  • Een instelbare Kraftform-pistoolhandgreep voor draaimomenten tussen 4,0 en 8,8 Nm.
  • Twee TX-bits met vasthoudfunctie, dopadapter, twee steeksleutelinzetstukken plus ventieltegenhouder (voor gebruik tot 4,5 Nm).
  • Onder andere geschikt voor bandendrukcontrolesystemen van Schrader®, Alligator®, VDO®.

Voordeel:

  • Montageset voor bandenspanningscontrolesystemen
  • Voor de controle van de bandenspanning bij motorvoertuigen
  • Met een optimale bandenspanning brandstof besparen en slijtage van de banden voorkomen
  • 9-delige set in stevige kunststof koffer

Levering:

  • 7443/61/9 Assembly set for tyre pressure control systems, 9 pieces; 1x 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.3-3.0 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm: 7461 x 1.2 Nm x 1.2-3.0 Nm; 1x Series 7400 Kraftform pistol handle, adjustable torque screwdrivers (3.0-8.8 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck: 7443 x 4.0-8.8 Nm; 1x 300 TX TORX® Torque-indicator: TX 10 x 1.4 Nm; 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm; 2x 790 A/50 Nut Spinner Socket: 11x50 mm, 12x50 mm; 2x 867/4 TORX® HF bits with holding function: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm; 1x 327 Valve Holder: 32 x 70 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen