Serie 7400 Kraftform ESD instelbare momentschroevendraaier (2,5-29,0 in.lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder, 7445 ESD x 2.5-11.5 in. lbs.

Artikelnummer: 05074733001
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05074733001
EAN/GTIN 4013288106988
Nummer fabrikant 05074733001
L-nummer L60020 1629

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera draaimomentschroevendraaier.
  • Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade.
  • Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig.
  • Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap.
  • Schaalwaarde goed leesbaar.
  • Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.
  • Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.
  • Meervoudige Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.
  • Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Voordeel:

  • Instelbare Kraftform ESD-draaimomentschroevendraaier met Rapidaptor-snelwisselfunctie
  • Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 109 ohm
  • Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Met Rapidaptor-snelwisselfunctie voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving

Levering:

  • Series 7400 ESD Kraftform adjustable torque screwdrivers (2.5-29.0 in.lbs.) with Rapidaptor quick-release chuck, 7445 ESD x 2.5-11.5 in. lbs.