Serie 7400 Imperial Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.

Artikelnummer: 05074720010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype momentschroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05074720010
    EAN/GTIN 4013288188250
    Nummer fabrikant 05074720010
    L-nummer L60230 1

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Wera draaimomentschroevendraaier.
    • Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment.
    • Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.
    • De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr.
    • 05137001001).
    • Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.
    • Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.
    • Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.
    • Geschikt voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).
    • Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

    • Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

    Voordeel:

    • Volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimomentschroevendraaier met Rapidaptor snelwisselhouder
    • Alleen met speciaal-gereedschap verstelbaar
    • Voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
    • Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
    • Waarschuwingssignaal bij bereiken van de waarde

    Levering:

    • Series 7400 Imperial Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.

    Tip:

    ATTENTIE: Speciaal artikel!
    Geef bij het bestellen de gewenste voorinstelling binnen het mogelijke bereik (2,5 - 11,5 in.lbs.) in in.lbs door aan onze verkoopafdeling.
    Standaard artikel (standaard 2,5 in.lbs): 05074720001