Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10-delig

Artikelnummer: 05073980001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073980001
EAN/GTIN 4013288158574
Nummer fabrikant 05073980001
L-nummer L60020 3150

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 Impaktor-houder met veerring en ringmagneet, 9 Impaktor-bits.
  • Bij de Impaktor-technologie wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van de materiaaleigenschappen en is de geometrie volledig aangepast om langdurig gebruik mogelijk te maken, zelfs onder extreme werkomstandigheden; uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met normaal in de handel verkrijgbare impact- en slagschroevendraaiers; houder met ringmagneet om lange en zware schroeven optimaal vast te houden, ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd.
  • De ruwe diamantcoating van de bits zorgt voor een hogere wrijvingsweerstand en verkleint zo het risico op wegglijden uit de schroef.

Voordeel:

  • Verstelbare, meercomponenten Bit-Check
  • Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
  • Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met moderne impact- en slagschroevendraaiers
  • Diamantcoating voor veilige positionering in de schroef
  • Houder met ringmagneet houdt ook lange en zware schroeven probleemloos vast

Levering:

  • Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10 pieces; 1x 897/4 IMP R Impaktor holder with retaining ring and ring magnet: 1/4″ x 75 mm; 2x 851/1 IMP DC Impaktor bits: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 IMP DC Impaktor bits: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 3x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 2x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 4x25 mm, 5x25 mm