1441 SB Schroefhouder, 4.5-6 x 41 mm

Artikelnummer: 05073681001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Staander

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05073681001
    EAN/GTIN 4013288140357
    Nummer fabrikant 05073681001
    L-nummer L60020 2283

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Wera schroefklauw: Opzetstuk met vasthoudfunctie voor schroeven.
    • Houdt alle schroefprofielen veilig op het gereedschap.
    • De schroefklauw kan tijdens het schroeven naar boven op de kling worden geschoven.
    • Zo zit de klauw ook bij dieper gelegen schroeven niet in de weg.

    Voordeel:

    • Opzetstuk met vasthoudfunctie voor schroeven
    • Houdt alle schroefprofielen en -maten veilig op het gereedschap
    • Geschikt voor ronde en zeskantklingen met een diameter van 4,5 mm tot 6,0 mm

    Levering:

    • 1441 SB Screw gripper attachment for screwdriver blades, long bits and L-keys, with holding function for screws, 4.5-6 x 41 mm