Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6-delig

Artikelnummer: 05073631001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073631001
EAN/GTIN 4013288227997
Nummer fabrikant 05073631001
L-nummer L60020 5172

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6 Wera bits (50 mm lang), overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check.
  • Uitermate geschikt voor gebruik in de sanitair- en HVAC sector; bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap.
  • Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in de set worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt.
  • Eenvoudig mee te nemen, bijv.
  • in een borstzak.
  • Met extreem harde bits, voor universeel gebruik.

Voordeel:

  • De meegeleverde bits zijn uitermate geschikt voor toepassingen in de sanitair- en HVAC sector
  • Extreem harde bits, voor universeel gebruik
  • Taaiharde uitvoering van de bits voorkomt voortijdige breuk van de aandrijfpunt
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • 50 mm lange bits

Levering:

  • Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6 pieces; 1x 851/4 TZ bits: PH 1 x 50 mm; 3x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 2x 840/4 Z bits: 5x50 mm, 6x50 mm