3867/1 TS SB TORX® Bits, RVS, TX 15 x 25 mm

Artikelnummer: 05073621001
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073621001
EAN/GTIN 4013288117687
Nummer fabrikant 05073621001
L-nummer L60020 4857

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige RVS bits voor binnen TORX® schroeven.
  • Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen.
  • Met torsiezone: Bij Torsion-bits worden belastingspieken in de torsiezone afgeleid.
  • Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
  • Voor binnen TORX® schroeven
  • Torsievorm tegen voortijdige slijtage
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • 3867/1 TS SB TORX® bits, stainless, TX 15 x 25 mm