Bit-Check 10 Universal 3 SB, 10-delig

Artikelnummer: 05073410001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073410001
EAN/GTIN 4013288099495
Nummer fabrikant 05073410001
L-nummer L60020 2871

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste Bit-Check van Wera.
  • Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap.
  • Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt.
  • Eenvoudig mee te nemen, bijv.
  • in een borstzak.
  • Inclusief universele houder met krachtige permanente magneet en snelwisselfunctie geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.
  • Inclusief torsiebits ter voorkoming voor vroegtijdige slijtage.
  • Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik.

Voordeel:

  • Verstelbare, meercomponenten Bit-Check
  • Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
  • Torsievorm tegen voortijdige slijtage
  • Extreem harde bits, voor universeel gebruik

Levering:

  • Bit-Check 10 Universal 3 SB, 10 pieces; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 3x 855/1 TZ bits: PZ 3x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mm; 3x 851/1 TZ bits: PH 3x25 mm, PH 2x25 mm, PH 1x25 mm; 3x 800/1 TZ bits: 1.2x6.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 0.8x5.5x25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen