Bit-Check 7 Universal 1 SB, 7-delig

Artikelnummer: 05073406001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073406001
EAN/GTIN 4013288036186
Nummer fabrikant 05073406001
L-nummer L60020 3669

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6 Wera bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check.
  • Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik.
  • 1 universele houder 893/4/1 K voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.

Voordeel:

  • Verstelbare, meercomponenten Bit-Check
  • Universele houder met RVS huls en krachtige permanente magneet
  • Extreem harde bits, voor universeel gebruik
  • De kunststof van de Bit-Checks garandeert hoge robuustheid en lange levensduur
  • Voor plaatsing in de schroefboormachine of elektronisch geregelde boormachine

Levering:

  • Bit-Check 7 Universal 1 SB, 7 pieces; 1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen