855/1 TH SB Bits Pozidriv, PZ 3 x 25 mm, 2-delig

Artikelnummer: 05073372001
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073372001
EAN/GTIN 4013288029652
Nummer fabrikant 05073372001
L-nummer L60020 5097

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits met torsiezone; hiermee wordt bij belastingspieken kinetische energie afgeleid.
  • Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.
  • Extra hard.
  • 1/4″ zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Geschikt voor Pozidriv-kruiskopschroeven
  • Met torsiezone voor het opvangen van belastingspieken
  • Langere levensduur van de bits
  • Extra hard
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 855/1 TH SB bits, PZ 3 x 25 mm, 2 pieces; 2x 855/1 TH bits: PZ 3 x 25 mm