855/1 TH SB Bits Pozidriv, PZ 2 x 25 mm, 2-delig

Artikelnummer: 05073371001
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073371001
EAN/GTIN 4013288029645
Nummer fabrikant 05073371001
L-nummer L60020 3328

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits met torsiezone; hiermee wordt bij belastingspieken kinetische energie afgeleid.
  • Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.
  • Extra hard.
  • 1/4″ zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Geschikt voor Pozidriv-kruiskopschroeven
  • Met torsiezone voor het opvangen van belastingspieken
  • Langere levensduur
  • Extra hard
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 855/1 TH SB bits, PZ 2 x 25 mm, 2 pieces; 2x 855/1 TH bits: PZ 2 x 25 mm