867/1 TORX® Bits, TX 25 x 25 mm, 2-delig

Artikelnummer: 05073315001
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073315001
EAN/GTIN 4013288029164
Nummer fabrikant 05073315001
L-nummer L60020 2984

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven.
  • Extreem hard, voor universeel gebruik.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX® schroeven
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
  • In praktische 2e set

Levering:

  • 867/1 SB TORX® bits, TX 25 x 25 mm, 2 pieces; 2x 867/1 TORX® bits: TX 25 x 25 mm