896/4/1 SB Afstandshouder, 1/4″ x 50 mm

Artikelnummer: 05073210001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073210001
EAN/GTIN 4013288178725
Nummer fabrikant 05073210001
L-nummer L60020 3364

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige afstandshouder van aluminium; schroefdiepte kan traploos worden ingesteld en maakt naar wens verzinken van schroeven mogelijk.

Voordeel:

  • Met aluminium huls, krachtige permanente magneet en afstandhouder
  • Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
  • De schroefdiepte kan traploos worden ingesteld
  • Voor het vlak verzinken van schroeven
  • Geschikt voor schroefboormachine met plaatsing conform DIN ISO 1173-F 6,3

Levering:

  • 896/4/1 SB Bit Holder with adjustable depth-control stop, 1/4″ x 50 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.