867/1 Z TORX® BO Bits met Boring SB, TX 20 x 25 mm, 2-delig

Artikelnummer: 05073064001
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073064001
EAN/GTIN 4013288202666
Nummer fabrikant 05073064001
L-nummer L60020 4572

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven.
  • Door een boring in het bit en een lip aan de TORX® BO-schroef wordt ongeoorloofd losdraaien voorkomen.
  • Veiligheidsschroefbevestiging.
  • Taai-hard, voor universeel gebruik.
  • 1/4″ zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX® schroeven met veiligheidsstift
  • TORX® bit met boring aan de schroefzijde
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 867/1 Z TORX® BO SB bits with bore hole, TX 20 x 25 mm, 2 pieces; 2x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 20 x 25 mm