3867/4 TORX® BO Bits met Boring, RVS, TX 25 x 89 mm

Artikelnummer: 05071092001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05071092001
EAN/GTIN 4013288115577
Nummer fabrikant 05071092001
L-nummer L60020 1920

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige RVS bits voor binnen TORX® schroeven.
  • Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX® schroeven met veiligheidsstift
  • TORX® bit met boring aan de schroefzijde
  • RVS-bits
  • Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
  • Vacuümijsgehard

Levering:

  • 3867/4 TORX® BO bits with bore hole, stainless, TX 25 x 89 mm