875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm, 0 x 25 mm

Artikelnummer: 05066758001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05066758001
EAN/GTIN 4013288093059
Nummer fabrikant 05066758001
L-nummer L60020 1124

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor TRI-WING® schroeven.
  • Extreem hard, voor universeel gebruik.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor TRI-WING® schroeven
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 875/1 TRI-WING® bits, 25 mm, 0 x 25 mm