871/4 DC TORQ-Set® Mplus Bits, 1/4″ x 50 mm

Artikelnummer: 05066696001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05066696001
EAN/GTIN 4013288033376
Nummer fabrikant 05066696001

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor TORQ-SET® schroeven.
  • Door de steilere randen t.
  • o.
  • v.
  • het conventionele TORQ-SET® profiel wordt een ca.
  • 70% hoger breukdraaimoment en een goede grip op de schroef bereikt en daarmee een vele malen langere levensduur van het gereedschap.
  • Diamantcoating van de bits zorgt voor een veilige grip op de schroef, verkleint de vereiste aandrukkracht en reduceert het risico op wegglijden.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor TORQ-SET®-schroeven
  • Mplus voor een hoger breukdraaimoment en langere levensduur
  • Diamantcoating voor veilige positionering in de schroef
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 871/4 DC TORQ-SET® Mplus bits, 1/4″ x 50 mm