867/1 Z TORX® BO Bits met Boring, TX 7 x 25 mm

Artikelnummer: 05066497001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05066497001
EAN/GTIN 4013288015822
Nummer fabrikant 05066497001
L-nummer L60020 523

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven.
  • Door een boring in het bit en een lip aan de TORX® BO-schroef wordt ongeoorloofd losdraaien voorkomen.
  • Veiligheidsschroefbevestiging.
  • Taai-hard, voor universeel gebruik.
  • 1/4″ zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX® schroeven met veiligheidsstift
  • TORX® bit met boring aan de schroefzijde
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole, TX 7 x 25 mm