851/4 BDC Bits Phillips, PH 2 x 50 mm

Artikelnummer: 05059532001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05059532001
EAN/GTIN 4013288034106
Nummer fabrikant 05059532001
L-nummer L60020 236

Omschrijving

Omschrijving:

  • BiTorsion-bits voor Phillips-schroeven met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt.
  • Deze zorgen voor een veilige grip op de schroef, verkleinen de vereiste aandrukkracht en reduceren het risico op wegglijden.
  • Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid.
  • Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor kruiskop Phillips
  • Met BiTorsion-zone voor het opvangen van belastingspieken
  • Aanzienlijk minder breukrisico en langere levensduur
  • Diamantcoating voor veilige positionering in de schroef
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 851/4 BDC bits, PH 2 x 50 mm