Kraftform Kompakt 41, 11-delig

Artikelnummer: 05059299001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05059299001
    EAN/GTIN 4013288096326
    Nummer fabrikant 05059299001
    L-nummer L60020 2017

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Vouwetui met 89 mm lange bits.
    • Inclusief handhouder 816 R Kraftform met snelwisselfunctie 'Rapidaptor' en meerdelige Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken.

    Voordeel:

    • Vouwetui met 89 mm lange bits
    • Kraftform-handhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie
    • Rapidaptor-snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits
    • Extreem harde bits, voor universeel gebruik
    • Ergonomische Kraftform-handgreep voor moeiteloos werken

    Levering:

    • Kraftform Kompakt 41, 11 pieces; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 4x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen