Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1, 17-delig

Artikelnummer: 05059041001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05059041001
    EAN/GTIN 4013288220547
    Nummer fabrikant 05059041001
    L-nummer L60020 4918

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 15 VDE RVS wisselklingen , grotendeels met gereduceerde klingdiameter, om ook diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en bewerken.
    • 2 handhouders 3817 VDE Kraftform voor ergonomisch werken.
    • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
    • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
    • Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden.
    • Kan industrieel zonder beperking worden ingezet.
    • Het etui kan dankzij klittenband aan de achterzijde worden bevestigd aan wanden, rekken, gereedschapswagens en het Wera 2go systeem.

    Voordeel:

    • Individueel geteste VDE RVS wisselklingen, deels met gereduceerde klingdiameter
    • 2 meercomponenten VDE geïsoleerde Kraftform Stainless handhouders met wegrolbescherming
    • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900 bij 10.000 V
    • Kling van RVS ter voorkoming van roestvorming
    • Vereiste hardheid en sterkte door vacuümijsharding

    Levering:

    • Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1, 17 pieces; 2x 3817 VDE Kraftform Stainless blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 3062 iS, stainless: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ, stainless: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S, stainless: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX®, stainless: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX®, stainless: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 3060 i, stainless: 0.4x2.5x154 mm, 1.2x6.5x154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 3060 iS, stainless: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen