Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1, 8-delig

Artikelnummer: 05059040001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05059040001
    EAN/GTIN 4013288220554
    Nummer fabrikant 05059040001

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 7 VDE RVS wisselklingen, deels met gereduceerde klingdiameter, om ook diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en bewerken.
    • 1 handhouder 3817 VDE Kraftform voor ergonomisch werken.
    • In robuust etui.
    • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
    • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
    • Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden.
    • Kan industrieel zonder beperking worden ingezet.
    • Het etui kan dankzij klittenband aan de achterzijde worden bevestigd aan wanden, rekken, gereedschapswagens en het Wera 2go systeem.

    Voordeel:

    • Individueel geteste VDE RVS wisselklingen, deels met gereduceerde klingdiameter
    • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900 bij 10.000 V
    • Kling van RVS ter voorkoming van roestvorming
    • Vereiste hardheid en sterkte door vacuümijsharding
    • Meercomponenten Kraftform-handhouder VDE-geïsoleerde met wegrolbescherming

    Levering:

    • Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1, 8 pieces; 1x 3817 VDE Kraftform Stainless blade-holding handle: 9 x 98 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX®, stainless: TX 8x154 mm, TX 9x154 mm, TX 10x154 mm, TX 30x154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX®, stainless: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen