Bit-Check 30 TX Universal 1, 30-delig

Artikelnummer: 05057908001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05057908001
EAN/GTIN 4013288163820
Nummer fabrikant 05057908001
L-nummer L60020 3653

Omschrijving

Omschrijving:

  • 30-delig.
  • Extreem harde Wera bits voor universeel gebruik.
  • 1 universele houder 899/4/1 K voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.
  • Inclusief extreem harde TORX® bits voor universeel gebruik.

Voordeel:

  • De Bit-Checks van Wera zijn uiterst compact en zodoende ook ideaal voor werkzaamheden op locatie.
  • De neerzetbare Bit-Checks overtuigen door hun hoge functionaliteit op beperkte ruimte
  • Extreem harde bits, voor universeel gebruik
  • Universele houder met RVS huls, veerring en krachtige permanente magneet
  • Voorkomt voortijdige breuk van de aandrijfpunt

Levering:

  • Bit-Check 30 TX Universal 1, 30 pieces; 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 29x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 5x TX 15x25 mm, 8x TX 20x25 mm, 7x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen