Bit-Check 30 TX Universal 1 SB, 30-delig

Artikelnummer: 05057900001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 05057900001
EAN/GTIN 4013288229618
Nummer fabrikant 05057900001

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 universele houder met RVS-huls, spanring en sterke magneet, 29 bits, taai-hard, voor universeel gebruik.

Levering:

  • Bit-Check 30 TX Universal 1 SB, 30 pieces; 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 29x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 5x TX 15x25 mm, 8x TX 20x25 mm, 7x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm