Bit-Check 6 TX Impaktor 1, 6-delig

Artikelnummer: 05057693001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05057693001
EAN/GTIN 4013288157744
Nummer fabrikant 05057693001
L-nummer L60020 2821

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6 Wera Impaktor-bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check.
  • Bij de Impaktor-technologie wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van de materiaaleigenschappen en is de geometrie volledig aangepast om langdurig gebruik mogelijk te maken, zelfs onder extreme werkomstandigheden.
  • De bitpunt is voorzien van minuscuul kleine diamantdeeltjes die zorgen voor een hogere wrijvingsweerstand en zo het risico op wegglijden uit de schroef verkleinen.

Voordeel:

  • Verstelbare, meercomponenten Bit-Check
  • Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
  • Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met moderne impact- en slagschroevendraaiers
  • Diamantcoating voor veilige positionering in de schroef
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • Bit-Check 6 TX Impaktor 1, 6 pieces; 6x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bits: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm