837 i RA Kraftform-handhouder met ratelfunctie, 9 x 115 mm

Artikelnummer: 05057490001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 05057490001
    EAN/GTIN 4013288229700
    Nummer fabrikant 05057490001
    L-nummer L60020 5145

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Handhouder voor Wera Kraftform Kompakt VDE wisselklingen met in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding (40 tanden/terughaalhoek van 9°).
    • De ratel versnelt het schroeven doordat er niet telkens opnieuw hoeft te worden aangezet.
    • Het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme maakt handig en aangenaam werken mogelijk.
    • Het handgreep/wisselkling-systeem maakt snel verwisselen van de kling mogelijk en is dan ook veelzijdig inzetbaar.

    Voordeel:

    • Kraftform Kompakt VDE Kraftform-handhouder met ratelfunctie
    • De geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel en veilig werken mogelijk
    • Hoog werktempo: Met de ratel kan bij het schroeven ook heen-en-weer worden gedraaid
    • Ergonomisch en intuïtief omschakelen van links naar rechts en vice versa of naar 0-stand
    • Kraftform Plus greep voor aangenaam en ergonomisch verantwoord werken

    Levering:

    • 837 i RA Kraftform blade-holding handle with ratchet functionality, 9 x 115 mm