Bit-Check 12 Wood TX HF 1, 12-delig

Artikelnummer: 05057435001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05057435001
EAN/GTIN 4013288226198
Nummer fabrikant 05057435001
L-nummer L60020 5010

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bits en houder-set, uitermate geschikt voor houtbewerking.
  • De bits 867/1 TORX® HF houden dankzij hun speciale vorm TORX® schroeven conform de Acument Intellectual Properties-specificatie veilig op het gereedschap! Dat is bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.
  • Ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven.
  • Met ″Take it easy toolfinder″: Kleurcodering op maat.
  • Rapidaptor-houder met ringmagneet houdt ook lange en zware schroeven probleemloos vast.
  • Bij de Bit-Check heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap.
  • Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in de set worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt.
  • Eenvoudig mee te nemen, bijv.
  • in een borstzak.
  • Op de werkplek kan de Bit-Check worden opgesteld, om het gereedschap zo binnen handbereik te hebben.

Voordeel:

  • Speciaal voor hout
  • 867/1 TORX® HF bits met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven volgens Acument Intellectual Properties-specificatie
  • Ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven.
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
  • Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Levering:

  • Bit-Check 12 Wood TX HF 1, 12 pieces; 1x 887/4 RR Rapidaptor Universal Bit Holder with ring magnet: 1/4″ x 57 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 7x 867/1 TORX® HF Bits with holding function: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 2x 867/1 TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm