Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10-delig

Artikelnummer: 05057418001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05057418001
EAN/GTIN 4013288195951
Nummer fabrikant 05057418001
L-nummer L60020 3710

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veel gereedschap op beperkte ruimte.
  • Gesorteerd op aandrijving en formaat, om snel het juiste bit te vinden.
  • De Wera bit-ratel.
  • Smeedijzeren uitvoering.
  • Fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken.
  • Eenvoudige links/rechts-omschakeling.
  • Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel.

Voordeel:

  • 1/4″ bitratel en extreem harde bits
  • Ideaal voor schroeven in krappe ruimtes
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

Levering:

  • Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10 pieces; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 2x 840/1 BTZ bits: 4x25 mm, 5x25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.