Bit-Check 10 Impaktor 4, 10-delig

Artikelnummer: 05057417001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05057417001
EAN/GTIN 4013288180148
Nummer fabrikant 05057417001
L-nummer L60020 4191

Omschrijving

Omschrijving:

  • De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.
  • Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef.
  • Impaktor-houder voor het afleiden van extreme belastingspieken.
  • Bijzonder torsie-effect dankzij dubbele torsieveer.
  • Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers.
  • De meerdelige Bit-Check overtuigt door het lage gewicht en uitstekende compactheid.
  • Daarbij zorgt het zachte materiaal in het onderste gedeelte van de Bit-Check voor een betere houvast voor de bits en maakt tegelijk het uitnemen daarvan makkelijker.
  • Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera 'Take it easy'-Toolfinder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

Voordeel:

  • Verstelbare, meercomponenten Bit-Check
  • Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
  • Impaktor-houder voor het opvangen van extreme impulspieken
  • Diamantcoating voor veilige positionering in de schroef
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • Bit-Check 10 Impaktor 4, 10 pieces; 1x 897/4 IMP Impaktor holder with retaining ring and magnet: 1/4″ x 75 mm; 4x 855/1 IMP DC Impaktor bits: 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm