Bit-Safe 61 Universal 3, 61-delig

Artikelnummer: 05057127001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05057127001
EAN/GTIN 4013288100825
Nummer fabrikant 05057127001
L-nummer L60020 1870

Omschrijving

Omschrijving:

  • 61-delig.
  • Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik.
  • 1 universele houder 899/4/1 K voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.

Voordeel:

  • De Bit-Safe biedt een snel overzicht van de gereedschappen
  • Universele houder met RVS huls, veerring en krachtige permanente magneet
  • Extreem harde bits, voor universeel gebruik
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • De kunststof van de Bit-Safes garandeert hoge robuustheid en lange levensduur

Levering:

  • Bit-Safe 61 Universal 3, 61 pieces; 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 15x 851/1 Z bits: 3x PH 1x25 mm, 10x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm; 15x 855/1 Z bits: 3x PZ 1x25 mm, 10x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm; 16x 867/1 TORX® bits: 2x TX 10x25 mm, 3x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm; 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 11x 840/1 Z bits: 3x 2.5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm