855/1 BTH Bits Pozidriv, PZ 2 x 25 mm

Artikelnummer: 05056712001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05056712001
    EAN/GTIN 4013288034281
    Nummer fabrikant 05056712001
    L-nummer L60020 3327

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • BiTorsion bits voor Pozidriv*-schroeven met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid.
    • Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.
    • Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur.
    • Extra harde uitvoering.
    • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.
    • * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

    Voordeel:

    • Geschikt voor Pozidriv-kruiskopschroeven
    • Met BiTorsion-zone voor het opvangen van belastingspieken
    • Aanzienlijk minder breukrisico en langere levensduur
    • Extra hard
    • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

    Levering:

    • 855/1 BTH bits, PZ 2 x 25 mm