Bit-Check 10 Universal 4, 10-delig

Artikelnummer: 05056159001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05056159001
EAN/GTIN 4013288033758
Nummer fabrikant 05056159001
L-nummer L60020 1836

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste Bit-Check van Wera.
  • Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap.
  • Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt.
  • Eenvoudig mee te nemen, bijv.
  • in een borstzak.
  • Inclusief universele houder met RVS huls, veerring en krachtige permanente magneet geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Voor plaatsing in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.
  • Inclusief torsiebits ter voorkoming voor vroegtijdige slijtage.
  • Extreem hard, voor universeel gebruik.

Voordeel:

  • De neerzetbare Bit-Checks overtuigen door hun hoge functionaliteit op beperkte ruimte
  • Universele houder met RVS huls, veerring en krachtige permanente magneet
  • Torsievorm tegen voortijdige slijtage
  • Extreem harde bits, voor universeel gebruik
  • In handzame en robuuste bit-check

Levering:

  • Bit-Check 10 Universal 4, 10 pieces; 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 3x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 3x 855/1 TZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 3x 800/1 TZ bits: 0.8x5.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen