830 Adapterkling, 1/4″ x 165 mm

Artikelnummer: 05051835001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05051835001
EAN/GTIN 4013288012425
Nummer fabrikant 05051835001
L-nummer L60020 327

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Kombi-schroevendraaier met krachtige permanente magneet die de bits muurvast in het gereedschap houdt.
  • 6 mm zeskant-materiaal.
  • Geschikt voor bits met 1/4″-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1.

Voordeel:

  • Vario-adapterkling met snelwisselfunctie voor Vario-handhouder
  • Nicromat zeskant-materiaal, 6 mm
  • 1/4″ snelwisselfunctie met krachtige permanente magneet
  • Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
  • De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast

Levering:

  • 830 Vario bit holder adaptor, 1/4″ x 165 mm