Kraftform Kompakt 27 Set 2, 7-delig

Artikelnummer: 05051511001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05051511001
EAN/GTIN 4013288226587
Nummer fabrikant 05051511001
L-nummer L60020 4997

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera Compact gereedschap met meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en uiterst ergonomisch schroeven.
  • In de greep geïntegreerde bithouder, 6 taai-harde bits, voor universeel gebruik.
  • Bithouder met krachtige permanente magneet voor veilige positionering van de bits.

Voordeel:

  • Bit-handhouder met bitmagazijn
  • Bithouder met krachtige magneet die de bits muurvast houdt
  • In de handgreep geïntegreerde houder voor opbergen van de bits
  • Met 6 bits in de houder: kruiskop Phillips en sleuf; taai-hard

Levering:

  • Kraftform Kompakt 27 Set 2, 7 pieces; 1x 828/1 Bitholding screwdriver, with strong permanent magnet; magazine for 6 bits in the handle: 1/4″; 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm