Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1, 14-delig

Artikelnummer: 05051065001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 05051065001
EAN/GTIN 4013288229816
Nummer fabrikant 05051065001

Omschrijving

Omschrijving:

  • 14-delige ratelschroevendraaierset.
  • Bithandhouer met intuïtief bedienbare ratelfunctie.
  • Heen-en-weer draaien maakt sneller werken mogelijk.
  • Het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme maakt handig en moeiteloos werken mogelijk.
  • Ergonomisch omschakelen van links naar rechts en vice versa of naar 0-stand.
  • Kraftform Plus handgreep om ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Magnetische bithouder houder voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving.
  • 13 taaiharde bits, voor universeel gebruik (kruiskop Phillips en Pozidriv, TORX®, binnenzeskant en sleuf), 50 mm lang; chemisch vernikkeld, deels met ″Take it easy tool finder″: Dankzij de kleurcodering en het maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

Voordeel:

  • Extreem kleine bithandhouder voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
  • In handgreep geïntegreerd ratelmechanisme
  • De geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel en veilig werken mogelijk
  • Hoog werktempo: Met de ratelmechaniek kan bij het schroeven ook heen-en-weer worden gedraaid
  • Ergonomisch en intuïtief omschakelen van links naar rechts en vice versa of naar 0-stand

Levering:

  • Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1, 14 pieces; 1x 838 RA S Bitholding screwdriver with ratchet functionality, 1/4″: 1/4″ x 102 mm; 2x 851/4 BTZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm; 4x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 4x 840/4 Z bits: 9/64″x50 mm, 5/32″x50 mm, 3/16″x50 mm, 7/32″x50 mm; 1x 800/4 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 50 mm; 2x 868/4 Square-Plus bits: # 1x50 mm, # 2x50 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm