Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1, 7-delig

Artikelnummer: 05051028001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 05051028001
    EAN/GTIN 4013288229588
    Nummer fabrikant 05051028001

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bit-set voor universeel gebruik.
    • Bithandhouder met 300 mm lange kling en zeer slanke, vergrendelbare bitopname om lastig te bereiken plaatsen te kunnen bereiken.
    • Dankzij de slanke constructie kunnen hiermee ook schroeven op zeer beperkte inbouwsituaties worden bediend.
    • Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven.
    • In de handgreep geïntegreerde houder voor opbergen van de bits.
    • 6 taaiharde, 25 mm lange bits (kruiskop Phillips, Pozidriv en TORX®).
    • Zo vervangt deze set een 6-delige schroevendraaierset en reduceert de vereiste uitrusting tot een minimum.
    • Met zeskantige wegrolbescherming tegen wegrollen.

    Voordeel:

    • Voor universeel gebruik
    • 300 mm lange, vaste kling
    • Bithouder met uiterst slanke constructie voor werken op plekken met weinig ruimte
    • Veilige bitvasthoudfunctie dankzij vergrendelmechanisme. Met sterke permanente magneten.
    • Compacte rvs houder voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving betreffende DIN 3126, ISO 1173 vorm C 6,3 en E 6,3

    Levering:

    • Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1, 7 pieces; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 1x 855/1 BTZ bits: PZ 2 x 25 mm; 3x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 25x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm; 1x : 1/4″ x 300 mm