Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 met etui, 7-delig

Artikelnummer: 05051016001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05051016001
    EAN/GTIN 4013288185327
    Nummer fabrikant 05051016001
    L-nummer L60020 3535

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Het Wera Kompakt-gereedschap kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt.
    • Het handgreep/wisselkling-systeem in compact formaat met verschillende klingpunten compact verpakt biedt de gebruiker mobiliteit en flexibiliteit.
    • Geschikt voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173) en Wera aansluiting serie 1 en 4.
    • Met verbindingselement, bajonet, Rapidaptor-technologie.
    • Kraftform-handgreep met wegrolbescherming, meerdelig voor zo optimaal mogelijk ergonomisch verantwoord schroeven.
    • Geïntegreerd magazijn om de bits in te bewaren.
    • Zo vervangt deze set een 6-delige schroevendraaierset en reduceert de vereiste uitrusting tot een minimum.
    • Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera 'Take it easy'-Toolfinder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

    Voordeel:

    • Kraftform-handhouder met bajonetkling en Rapidaptor-snelwisselfunctie
    • Kraftform-handgreep met wegrolbescherming, meercomponenten en geïntegreerde houder
    • In de handgreep verzinkbare bajonetkling
    • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
    • In robuuste tas

    Levering:

    • Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 with pouch, 7 pieces; 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 1x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 25 x 25 mm; 1x 800/1 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen