818/4/1 Bits-Handhouder, 1/4″ x 108 mm

Artikelnummer: 05051000001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bithouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05051000001
    EAN/GTIN 4013288098757
    Nummer fabrikant 05051000001
    L-nummer L60020 2337

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Wera Kompakt-gereedschap: Geschikt voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1 en 4.
    • Met verbindingselement, bajonet, Rapidaptor-technologie.
    • Kraftform-handgreep met wegrolbescherming, meerdelig voor zo optimaal mogelijk ergonomisch verantwoord schroeven.
    • Geïntegreerde houder voor opbergen van bits.
    • De in de handgreep verzinkbare bajonetkling met snelwisselfunctie maakt een snelle handbediening mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is, met ingetrokken kling.
    • Om de kling uit te klappen, hoeft slechts de vergrendelhuls te worden bediend.
    • De bajonethouder is nu weer te gebruiken als volwaardige schroevendraaier.
    • De bajonetkling kan worden verwijderd en worden toegepast als machine-adapter of in de uitgangspositie terug worden gezet.

    Voordeel:

    • In de handgreep verzinkbare bajonetkling
    • Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
    • Kraftform-handgreep met wegrolbescherming
    • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor ergonomisch schroeven
    • Geïntegreerde houder om de bits in te bewaren

    Levering:

    • 818/4/1, 1/4″ x 108 mm