780 B 3/8″ Adapter, 780 B/1 x 1/4″ x 30 mm

Artikelnummer: 05042655001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05042655001
EAN/GTIN 4013288007971
Nummer fabrikant 05042655001
L-nummer L60020 173

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbindingselement van vierkant naar zeskant.
  • Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Aandrijving: 3/8″ binnenvierkant.

Voordeel:

  • 3/8″ verbindingselement
  • Geschikt voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
  • Met 3/8″ binnenvierkant-aandrijving
  • Met kogelvanggroef

Levering:

  • 780 B 3/8″ Adaptor, 780 B/1 x 1/4″ x 30 mm