780 A 1/4″ Adapter, 780 A/1 x 1/4″ x 25 mm

Artikelnummer: 05042605001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05042605001
EAN/GTIN 4013288007940
Nummer fabrikant 05042605001
L-nummer L60020 172
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbindingselement van vierkant naar zeskant.
  • Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Aandrijving: 1/4″ binnenvierkant.

Voordeel:

  • 1/4″ verbindingselement
  • Geschikt voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
  • Met kogelvanggroef
  • Met 1/4″ binnenvierkant-aandrijving

Levering:

  • 780 A 1/4″ Adaptor, 780 A/1 x 1/4″ x 25 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen